| |
|
| Artikel-Nr.: 340-12034000 Herst.-Nr.: 1203-4000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Griffin Kunststoffmessbecher aus PMP mit niedriger Form Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PMP-Messbecher in niedriger Form sind für den Dauergebrauch bei 150 °C und den kurzzeitigen Gebrauch bis zu 175 °C geeignet. Beschreibung: Becher Griffin, niedrige Form, PMP, 4.000 ml Kapazität (metrisch): 4000 ml Material: PMP (Polymethylpenten) Graduierungsbereich: 500 bis 4000 ml Schritten: 250 mL Menge: 1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton Typ: Messbecher Autoklavierbar: Autoklavierbar Einwegprodukt: Nein Graduated: Ja Zertifizierung/Konformität: Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für Scale: 500 ml bis 4000 ml in Schritten von 250 ml Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 4 l | Material: | Kunststoff (unspezifiziert) | Farbe: | Transparent | Bauform: | niedrige Form | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,570 kg | Verpackungsvolumen: | 0,023 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |