Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Scientific™ Disposable Inoculator Assembly for 96-Well Plates


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-120050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     12-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Thermo Scientific™ Disposable Inoculator Assembly for 96-Well Plates Thermo Scientific™ Disposable Inoculator Assembly for 96-Well Plates simultaneously transfer bacterial colonies to 96-well Microtiter™ formats. Format: Standard Beschreibung: Thermo Scientific™ Disposable Inoculator Assembly for 96-Well Plates simultaneously transfer bacterial colonies from a vessel of choice to a 96-well Microtiter™ format. Designed for bacterial studies, blood toxicity and many tissue culture applications. Array: 8 x 12 Verpackung: Case Produkttyp: 96-well Inoculator Assembly Plate Anzahl Wells: 96 Anzahl pro Karton: 50 Menge: 50 Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.