Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen, AR-Glas, m. glattem Rand 16 x 125 mm Wandd. 0,7 mm RZB max. 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114120
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114120
EAN/GTIN:
     4033378462145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, AR-GLAS®, glatter Rand, 18 ml, 16 mm x 125 mm, RZB max 1.800 G
Weitere Informationen:
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Durchmesser:
16 mm
Länge:
125 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
0,9765 kg
Verpackungsvolumen:
0,00429939 m³
Verpackungshöhe:
0,093 m
Verpackungsbreite:
0,345 m
Verpackungstiefe:
0,134 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: brand kulturröhrchen, kulturröhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
105
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,17466*
€ 0,26466*
28 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 12,95*
ab € 14,40*
€ 21,33*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 14,27*
€ 23,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 0,26466*
€ 0,31495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22466*
€ 0,26735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20466*
€ 0,24355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17466*
€ 0,20785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 27,7893* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.