Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen, AR-Glas, m. glattem Rand 16 x 100 mm Wandd. 0,7 mm RZB max. 2600


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-114115
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114115
EAN/GTIN:
     4033378462121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, AR-GLAS®, glatter Rand, 13 ml, 16 mm x 100 mm, RZB max 2.600 G
Weitere Informationen:
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Durchmesser:
16 mm
Länge:
100 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,69 kg
Nettogewicht:
0,6006 kg
Verpackungsvolumen:
0,001785 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungstiefe:
0,1 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,37*
€ 17,11*
€ 18,90*
ab € 11,21*
€ 18,34*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,81848*
€ 20,32914*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,32914*
€ 24,19168
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,7691*
€ 23,52523
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,96886*
€ 21,38294
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,51884*
€ 19,65742
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,77862*
€ 18,77656
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81848*
€ 16,44399
pro Paket
1 Paket enthält 78 Stück (ab € 0,17716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.