Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, POM, glasfaserverstärkt Länge 250 mm, runde Enden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-113020
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     113020
EAN/GTIN:
     4033378261717
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Pinzetten, POM, glasfaserverstärkt, runde Enden, Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Pinzettenspitzen Form:
stumpfe Spitze
Gesamtlänge:
250 mm
Material:
Polyoxymethylen (POM)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,0339 kg
Verpackungsvolumen:
0,00041475 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 119,63*
€ 144,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 184,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,41*
€ 219,4479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,26*
€ 219,2694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,56*
€ 208,9164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,93*
€ 203,4067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,04*
€ 184,4976
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,2016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.