Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GL 45 Anschlusskappensystem, mit Schraubverschluss und 2 oder 3 GL 14 Por


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1129751
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1129751
EAN/GTIN:
     4032051252325
Suchbegriffe:
Chromatographie-Anschluss
Chromatographieanschluss
Druckausgleichsset
Druckausgleichsverschluss
DURAN® GL 45 Anschluss-Schraubverschluss, mit 3 GL 14 Ports, PP, blau/grau Flexibles modulares GL 45-Anschlusskappensystem, das vier verschiedene starre oder halbstarre Schlauchdurchmesser (1,6 mm; 3,0 mm; 3,2 mm und 6,0 mm) aufnimmt. Die Kappen sind mit 2 oder 3 GL 14-Gewindeanschlüssen erhältlich. Die unterschiedlich großen Einsätze bilden einen dichten Abschluss um den Durchgangsschlauch. Ein steriler Druckausgleich ist durch die Verwendung eines 0,2 ?m Spritzenfilters möglich. Nicht benötigte Ports können mit einer roten GL 14 Schraubkappe verschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus Polypropylen Starre oder halbstarre Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern können durch Verwendung einer blauen, oben offenen GL 14-Kappe mit einem der Einsätze aufgenommen werden. Mit 2 oder 3 GL 14-Gewindeausgängen (Ports) erhältlich. Vier verschiedene Schlauchdurchmesser (1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm oder 6,0 mm Schlauchaußendurchmesser) können durch Austausch der GL 14-Einsätze verwendet werden. Durch Anlegen von Über- oder Unterdruck kann über den Schraubverschluss Flüssigkeit aus der Flasche gepumpt oder in die Flasche gefüllt werden. Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar. Anwendung: Steriler Flüssigkeitstransfer in und aus Laborflaschen, Gastransfer in und aus Laborflaschen, Flüssigkeitstransfer zwischen Laborflaschen, Versorgung von Instrumenten mit Reagenzien, Versorgung des Bioreaktors
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Polypropylen (PP)
Gewinde:
GL 45
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
2
€ 12,95*
ab € 23,97*
€ 32,79*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 23,955*
€ 35,21*
1
€ 18,90*
ab € 25,46*
€ 35,51*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 30,79*
€ 41,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.