| |
|
| Artikel-Nr.: 340-11104610 Herst.-Nr.: 11104610 EAN/GTIN: 4002516115526 |
| |
|
| | |
| APLW013/1 Oberkorb, Oberkorb bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 051, Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,355 m | Verpackungsbreite: | 0,565 m | Verpackungstiefe: | 0,615 m | Bruttogewicht: | 8,282 kg | Nettogewicht: | 5,88 kg | Ursprungsland: | Italien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wagenkorb, Einsatz (Laborspülmaschine) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.575,10* | € 1.813,83* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.692,71* | € 1.941,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.692,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|