Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataDiary, App-basierte Prozessdokumentation zur einfachen und drahtlosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-10689630
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10689630
EAN/GTIN:
     4002515894095
Suchbegriffe:
Prozessdokumentationen
prozessdokumentationen
DataDiary, App-basierte Prozessdokumentation zur einfachen und drahtlosen Protokollierung von PG 858x/9x., Wartungsarme Plug & Play Lösung
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungstiefe:
0,225 m
Bruttogewicht:
0,321 kg
Nettogewicht:
0,122 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 482,77*
€ 543,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 518,45*
€ 583,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,26*
€ 798,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,51*
€ 692,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.