Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRODE PH A 1180 GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1057997
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     1057997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Glaselektrode A 1180, Glasschaft, Ag/AgCl-Ableitung, Kugelmembran, A-Glas, Nullpunkt pH = 7,0, Steckkopf, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+80 °C, 0...14 pH
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Anschluss:
Steckkopf
Kleinster messbarer pH-Wert:
0
Größter messbarer pH-Wert:
14
Produkttyp:
A 1180
Schaft Material:
Glas (unspezifiziert)
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,103 kg
Nettogewicht:
0,103 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 172,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.