Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WBGT-Set - für Universal-Klimamessgerät, testo 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-06187220
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0618 7220
EAN/GTIN:
     4029547022913
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
klimamesser testo
klimamesser
Hitzebelastung an Arbeitsplätzen: Um beurteilen zu können, wie lange sich eine Person an einem gesundheitsgefährdenden Arbeitsplatz aufhalten darf, wird der WBGT-Index (Wet-Bulb-Globe-Temperature) empfohlen. Mit dem WBGT-Set sind Sie bestens gerüstet für die Beurteilung von Arbeitsplätzen mit Hitzeeinwirkung in Anlehnung an ISO 7243 und DIN 33403-3. Das Set ist ideal zur Ermittlung der Wet Bulb Globe Temperature – denn damit können alle relevanten Klimaparameter wie Feuchttemperatur, Umgebungs-/Lufttemperatur und Strahlungswärme präzise gemessen werden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10,7 kg
Nettogewicht:
10,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,051867 m³
Verpackungshöhe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,565 m
Verpackungstiefe:
0,565 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.999,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.133,30*
€ 3.728,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.108,53*
€ 3.699,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.037,07*
€ 3.614,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.002,83*
€ 3.573,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.999,58*
€ 3.569,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.