Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlenkrohr 50 ml mit Schliffkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0533
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     0533
EAN/GTIN:
     04050674025935
Suchbegriffe:
Schlenkrohr
Stickstoff-Vorlage
schlenkrohr 50 ml
schlenkrohr
Schlenkrohr 50 ml mit Schliffkappe
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,119 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.