Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlenkrohr 25 ml mit Schliffkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0532
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     0532
EAN/GTIN:
     04050674025928
Suchbegriffe:
Schlenkrohr
Stickstoff-Vorlage
schlenkrohr 25 ml
schlenkrohr
Schlenkrohr 25 ml mit Schliffkappe
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,088 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.