Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Kugelhahn PP, 1/2''außen - 1/2''innen, NW 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05000112
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0500-0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Fass-Kugelhähne aus PP für Fässer mit Gewindeanschluss. Für kristallisierende Medien geeignet Max. 4 bar Druck bei 20 °C Individuell anpassbar, durch vielfältiges Zubehör
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,095 kg
Ursprungsland:
Italien
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kugelhahn kunststoff, heizungskugelhahn, bürkle kugelhahn, Ablasshahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,80*
€ 54,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,86*
€ 68,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0600-0140
ab € 8,00*
Zubehör
Bürkle
0600-0180
ab € 7,43*
Zubehör
Bürkle
0006-4514
ab € 1,89*
Zubehör
Bürkle
8545-0034
ab € 1,39*
Zubehör
Bürkle
8545-0100
ab € 1,70*
Zubehör
Bürkle
8545-0012
ab € 1,23*
Zubehör
Bürkle
8547-0100
ab € 3,04*
Zubehör
Bürkle
8547-0012
ab € 2,15*
Zubehör
Bürkle
8547-0034
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.