Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsieb ZM200 , Titan , Trapezlochung 0,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-036470303
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     03.647.0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringsieb
ringsieb retsch
Distanzsieb ZM200 , Titan , Trapezlochung 0,50 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,100 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.011,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,59*
€ 1.369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,36*
€ 1.332,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,60*
€ 1.284,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,66*
€ 1.203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.