Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer 0,600 - 0,800 ohne Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0112
Hersteller:
     GECO Gering
Herst.-Nr.:
     0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Aräometer
standard-aräometer ohne thermometer
standard aräometer
Aräometer ohne Therm., ca. 280mm lang in 0,002 g/ml, Tp.20°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,033 kg
Lagertemperatur:
10-50
Transporttemperatur:
10-50
Länge:
280 mm
Skalenteilung:
0,002 g/ml
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,97*
€ 20,26*
€ 18,90*
ab € 16,67*
€ 23,99*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,85*
€ 31,95*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 14,81*
€ 35,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
2170/500
ab € 29,89*
Zubehör
Vitlab
65191
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.