Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combitip Adv 50 mL Adpt 1 pc Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030089723
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030089723
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
Dispenser-Tip-Adapter
Adapter advanced, 50 mL, autoklavierbar, Eppendorf Quality, 50 mL, hellgrau, 1 Stück - Combitips® advanced-Spitzen sind der Verbrauchsartikel der Wahl für alle Multipette®-Mehrfachdispenser-Pipetten von Eppendorf - Erhältlich in neun Volumengrößen (0,1 mL – 50 mL), mit denen abhängig von dem verwendeten Combitips® advanced verschiedenste Volumina dispensiert werden können. Die kleinste Schrittweite beträgt dabei 100 Nanoliter - Combitips® advanced in ‚Eppendorf Quality‘ erfüllen alle Erwartungen an zuverlässige, einfach zu handhabende Mehrfachdispenser-Spitzen für eine Vielzahl von Laboranwendungen - Allgemeines Qualitätszertifikat erhältlich, für chargenspezifische Zertifikate bitte einen unserer anderen Reinheitsgrade wählen: PCR clean, Forensic DNA Grade oder Biopur® - Verlängerte Combitips® advanced für die Volumina 2,5 mL, 5,0 mL und 10 mL reichen bis auf den Boden fast aller gängigen Laborgefäße - Individuelle Farbcodierung an jeder Spitze erleichtert die schnelle Identifizierung der gewünschten Combitips® advanced-Dispenserspitze - Die einzigartige Trichtergeometrie gewährleistet eine komfortable Handhabung und verhindert Schäden an Handschuhen - Mit dem ACT®--Label der Non-Profit-Organisation My Green Lab® versehen, damit Sie eine informierte Produktauswahl treffen können, wenn es um Nachhaltigkeit geht
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
Combitips advanced ®
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Dispensertipadapter, dispenser tips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,96*
€ 15,35*
4 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 9,96*
€ 15,35*
€ 18,90*
ab € 12,15*
€ 18,13*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 12,42*
€ 18,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.