Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Mittellast, geschweißt (1.4016, Haken in A2 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Mittellast, geschweißt (1.4016, Haken in A2 1.4301)
Dachhaken Mittellast, geschweißt (1.4016, Haken in A2 1.4301)
Artikel-Nr.:
     33VH2-1370860
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1370860
EAN/GTIN:
     4262411890090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken
  • Mittellast-Dachhaken in der Edelstahlgüte A2 1.4301, Rostfrei mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit

  • Dachhaken-Kategorie: Mittellast

  • Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung

  • Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine

  • Lattung: 32 mm

  • Haken: 35×6 mm, 1.4301

  • Steglänge innen (Mittelteil): 134 mm

  • Grundplatte: 80x180x5 mm, 1.4016

  • Lochgröße: ? 11 mm

  • Bügelhöhe: 45 mm

  • Gesamthöhe: 137 mm

  • Gesamtlänge: 211 mm

  • Gewicht: 1,14kg

Der Mittellast–Dachhaken, geschweißt in der Edelstahlgüte 1.4016/ 1.4301 ist in einer Stärke von 5 mm und 6 mm gefertigt. Der Haken hat im Vergleich zur Grundplatte ein höheres Expositionsrisiko gegenüber Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen. In dieser Variante ist nur der Haken (6x35x120 mm) in der A2 Edelstahlgüte 1.4301 gefertigt. Durch die Kombination der Edelstahlgüten kann der Dachhaken bei gleichzeitig höherer Korrosionsbeständigkeit preiswerter angeboten werden. Der Haken ist in einer Materialstärke von 6 mm gefertigt.

Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.

Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).

Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten – bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft – eingesetzt.

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die mindestens nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) zertifiziert sind.

Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen – kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.