Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Schwerlast, 3-fach-verstellbar (1.4016, MT8x30x120mm in A2 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Schwerlast, 3-fach-verstellbar (1.4016, MT8x30x120mm in A2 1.4301)
Dachhaken Schwerlast, 3-fach-verstellbar (1.4016, MT8x30x120mm in A2 1.4301)
Artikel-Nr.:
     33VH2-1370858
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1370858
EAN/GTIN:
     4262411890175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Schwerlast-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der A2 Edelstahlgüte 1.4016 und A2 1.4301 gemischt, rostfrei, mit guter bis sehr guter Korrosionsbeständigkeit.

  • Dachhaken-Kategorie: Schwerlast

  • Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung

  • Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine

  • Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4016

  • Mittelteil: 30×8 mm, 1.4301

  • Steglänge innen (Mittelteil): 112 mm

  • Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4016

  • Lochgröße: ? 9 mm

  • Bügelhöhe verstellbar: 40-53 mm

  • Gesamthöhe verstellbar: 125-155 mm

  • Gesamtlänge: 175 mm

  • Gewicht: 0,93 kg

  • VPE 20 Stück-Einzelkauf möglich

Der Schwerlast-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016/ 1.4301 ist in einer Stärke von 5 mm und 8 mm gefertigt. Das Mittelteil hat im Vergleich zum oberen Winkel und der Grundplatte ein höheres Expositionsrisiko gegenüber Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen. In dieser Variante ist nur das Mittelteil (8x30x120 mm) in der A2 Edelstahlgüte 1.4301 gefertigt. Durch die Kombination der Edelstahlgüten kann der Dachhaken bei gleichzeitig höherer Korrosionsbeständigkeit preiswerter angeboten werden. Das Mittelteil ist in einer massiven Materialstärke von 8 mm gefertigt.

Durch die 3-fache Verstellmöglichkeit, lässt sich der Dachhaken flexibel einsetzen. Der Haken kann an der Grundplatte an drei verschiedenen Punkten befestigt werden. Die Bügelhöhe und die Höhe des oberen Winkels können je nach Bedarf individuell eingestellt werden.

Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.

Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).

Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten – bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft – eingesetzt.

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die mindestens nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) zertifiziert sind.

Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen – kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.