Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Mittellast, 3-fach-verstellbar (1.4016 MT6x30x117mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Mittellast, 3-fach-verstellbar (1.4016 MT6x30x117mm)
Dachhaken Mittellast, 3-fach-verstellbar (1.4016 MT6x30x117mm)
Artikel-Nr.:
     33VH2-1370857
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1370857
EAN/GTIN:
     4262411890144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Mittellast-Dachhaken, 3-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit.

PV Dachhaken – technische Daten

  • Dachhaken-Kategorie: Mittellast

  • Dachart: Schrägdach / Steildach ab 20° Dachneigung

  • Für Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, Dachsteine

  • Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4016

  • Mittelteil: 30×6 mm, 1.4016

  • Steglänge (innen / Mittelteil): 111 mm

  • Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4016

  • Lochgröße: 9 mm

  • Bügelhöhe verstellbar: 40-50 mm

  • Gesamthöhe verstellbar: 115-153 mm

  • Gesamtlänge: 172 mm

  • Gewicht: 0,84 kg

    <

PV Dachhaken für die Montage auf Steildächen und Schrägdach mit einem Winkel ab 20°. Geeignet für Dächer mit Formziegel, Dachpfannen oder Dachsteinen.

Der Mittellast-Dachhaken ist in der Edelstahlgüte 1.4016 gefertigt und besitzt eine Stärke von 5 und 6 mm gefertigt(Der Mittelteil ist in einer Materialstärke von 6 mm gefertigt).

Durch die 3-fache Verstellmöglichkeit lässt sich der Dachhaken flexibel einsetzen. Der Haken kann an der Grundplatte an drei verschiedenen Punkten befestigt werden. Die Bügelhöhe und die Höhe des oberen Winkels können je nach Bedarf individuell eingestellt werden.

Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten – bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft – eingesetzt.

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) oder höher zertifiziert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.