Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Standard, 2-fach-verstellbar (1.4016), seitliche Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Standard, 2-fach-verstellbar (1.4016), seitliche Montage
Dachhaken Standard, 2-fach-verstellbar (1.4016), seitliche Montage
Artikel-Nr.:
     33VH2-1370849
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1370849
EAN/GTIN:
     4262411891608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Standard-Dachhaken, 2-fach-verstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016, rostfrei, mit guter Korrosionsbeständigkeit.

  • Dachhaken-Kategorie: Standard

  • Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung

  • Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine

  • Haken: 30×5 mm, 1.4016

  • Steglänge innen (Mittelteil): 115 mm

  • Grundplatte: 55x140x5 mm, 1.4016

  • Lochgröße: ? 9 mm

  • Bügelhöhe: 40 – 53 mm

  • Gesamthöhe verstellbar: 171-184 mm

  • Gesamtlänge: 175 mm

  • Gewicht: 0,705 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.