Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken geschweißt, höhenverstellbar (1.4016), MT120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken geschweißt, höhenverstellbar
Dachhaken geschweißt, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342790
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342790
EAN/GTIN:
     4262411891196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Mittellast-Dachhaken, geschweißt und höhenverstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit.
Dachhaken-Kategorie: Mittellast
Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20°
DachneigungZiegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
Lattung: 32 mm
Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4016Mittelteil: 30×6 mm, 1.4016Steglänge innen (Mittelteil): 114 mm
Grundplatte: 60x150x5 mm, 1.4016Lochgröße: ? 9 mm
Bügelhöhe: 45 mm
Gesamthöhe verstellbar: 110-130
Gesamtlänge: 171 mm
Gewicht: 0,74 kg

VPE 20 Stück- Einzelkauf möglich

Der Mittellast-Dachhaken, geschweißt und höhenverstellbar ist in der Edelstahlgüte 1.4016 gefertigt. Das Mittelteil (120 mm) ist in einer Materialstärke von 6 mm gefertigt.

Durch die Höhenverstellung des oberen Winkels lässt sich der Dachhaken flexibel einsetzen.

Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.

Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten, bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft, eingesetzt.

Alternativ kann der Dachhaken auch in der Edelstahlgüte 1.4301 über unseren Shop bestellt werden. Diese Edelstahlgüte ist aufgrund der höheren Korrosionsbeständigkeit (Klasse II) etwas preisintensiver.

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die mindestens nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) zertifiziert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.