| |
|
| Artikel-Nr.: 33VH2-1342727 Herst.-Nr.: 1342727 EAN/GTIN: 4262411890199 |
| | |
|
| | |
| Dachhaken Schindel in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit. Dachhaken-Kategorie: Standard Ziegeltyp: Flachziegel, Schindel Haken: 30×5 mm, 1.4016 Lochgröße: ? 6,5 mm Gesamthöhe: 70 mm Gesamtlänge: 135 mm Gewicht: 0,688 kg VPE 50 Stück- Einzelkauf möglich Der Dachhaken Schindel in der Edelstahlgüte 1.4016 ist in einer Materialstärke von 5 mm gefertigt.Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten - bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft - eingesetzt.Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt - Bei Unternehmen, die mindestens nach "EN 1090-1: 2009+A1:2011" (CE-Kennzeichnungsmethode), "EN 1090-2:2018" (Schweißzertifizierung) und "ISO 9001" (Qualiätsmanagementsystem) zertifiziert sind.Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen - kontaktieren Sie uns. |
| | |
| | | |
| |