Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Mittellast geschweißt, höhenverstellbar (A2 1.4301), MT120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Mittellast geschweißt, höhenverstellbar (A2 1.4301), MT120
Dachhaken Mittellast geschweißt, höhenverstellbar (A2 1.4301), MT120
Dachhaken Mittellast geschweißt, höhenverstellbar (A2 1.4301), MT120, Seite
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342726
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342726
EAN/GTIN:
     4262411890106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Mittellast-Dachhaken, geschweißt und höhenverstellbar in der A2 Edelstahlgüte 1.4301, Rostfrei mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit.
Dachhaken-Kategorie: Mittellast
Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung
Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
Lattung: 32 mm
Oberer Winkel: 30×5 mm, 1.4301
Mittelteil: 30×6 mm, 1.4301
Steglänge innen (Mittelteil): 114 mm
Grundplatte: 60x150x5 mm, 1.4301
Lochgröße: ? 9 mm
Bügelhöhe: 45 mm
Gesamthöhe verstellbar: 110-130 mm
Gesamtlänge: 171 mm
Gewicht: 0,74 kg

VPE 20 Stück- Einzelkauf ist möglich

Der Mittellast-Dachhaken, geschweißt und höhenverstellbar ist in der Edelstahlgüte 1.4301 gefertigt. Das Mittelteil (120 mm) ist in einer Materialstärke von 6 mm gefertigt. Durch die Höhenverstellung des oberen Winkels lässt sich der Dachhaken flexibel einsetzen. Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).Alternativ kann der Dachhaken auch in der Edelstahlgüte 1.4016 über unseren Shop bestellt werden. Diese Edelstahlgüte ist aufgrund der geringeren Korrosionsbeständigkeit (Klasse I) etwas preiswerter.Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt - Bei Unternehmen, die mindestens nach "EN 1090-1: 2009+A1:2011" (CE-Kennzeichnungsmethode), "EN 1090-2:2018" (Schweißzertifizierung) und "ISO 9001" (Qualiätsmanagementsystem) zertifiziert sind.Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen - kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.