Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Schwerlast, geschweißt (A2 1.4301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Schwerlast, geschweißt (A2 1.4301)
Dachhaken Schwerlast, geschweißt (A2 1.4301)
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342725
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342725
EAN/GTIN:
     4262411890168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Schwerlast-Dachhaken für höhere Wind- und Schneelasten in der A2 Edelstahlgüte 1.4301, Rostfrei mit sehr guter Korrosionsbeständigkeit.
Dachhaken-Kategorie: Schwerlast
Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung
Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine
Lattung: 32 mm
Haken: 35×8 mm, 1.4301
Steglänge innen (Mittelteil): 132 mm
Grundplatte: 80x180x5 mm, 1.4301
Lochgröße: ? 11 mm
Bügelhöhe: 45 mm
Gesamthöhe: 137 mm
Gesamtlänge: 209 mm
Gewicht: 1,2 kg

VPE 15 Stück-Einzelkauf möglich

Der Schwerlast-Dachhaken in der Edelstahlgüte 1.4301, ist in einer massiven Materialstärke von 8 mm gefertigt. Dieser Dachhaken ist für höhere Wind- und Schneelasten ausgelegt.

Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.

Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).

Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt – Bei Unternehmen, die mindestens nach „EN 1090-2:2018“ (Schweißzertifizierung) und „ISO 9001“ (Qualitätsmanagementsystem) zertifiziert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.