Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Standard, geschweißt (A2 1.4301), MT123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Standard, geschweißt (A2 1.4301), MT123
Dachhaken Standard, geschweißt (A2 1.4301), MT123
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342724
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342724
EAN/GTIN:
     4262411890021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Standard Dachhaken in der A2 Edelstahlgüte 1.4301, rostfrei, mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit.

PV Dachhaken – technische Daten

  • Dachhaken-Kategorie: Standard

  • Dachart: Schrägdach und Steildach ab 20° Dachneigung

  • Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, Dachsteine

  • Lattung: 32 mm

  • Haken: 30×5 mm, 1.4301

  • Steglänge innen (Mittelteil): 118 mm

  • Grundplatte: 60x150x4 mm, 1.4301

  • Lochgröße: ? 9 mm

  • Bügelhöhe: 46 mm

  • Gesamthöhe: 130 mm

  • Gesamtlänge: 175 mm

  • Gewicht: 0,6 kg

  • VPE 25 Stück – Einzelkauf möglich

Der Standard-Dachhaken in der Edelstahlgüte 1.4301 ist in einer Materialstärke von 5 mm gefertigt.Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) wird tendenziell bei einem höheren Salz- oder Säuregehalt in der Luft eingesetzt (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km, Einsatz in Industriegebieten).Alternativ kann der Dachhaken auch in der Edelstahlgüte 1.4016 über unseren Shop bestellt werden. Diese Edelstahlgüte ist aufgrund der geringeren Korrosionsbeständigkeit (Klasse I) etwas preiswerter.Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt - Bei Unternehmen, die mindestens nach "EN 1090-1: 2009+A1:2011" (CE-Kennzeichnungsmethode), "EN 1090-2:2018" (Schweißzertifizierung) und "ISO 9001" (Qualiätsmanagementsystem) zertifiziert sind.Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen - kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.