Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Standard, geschweißt (1.4016), MT123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken Standard, geschweißt (1.4016), MT123
Dachhaken Standard, geschweißt (1.4016), MT123
Dachhaken Standard, geschweißt (1.4016), MT123, seitlich
Artikel-Nr.:
     33VH2-1342703
Hersteller:
     Kiefer
Herst.-Nr.:
     1342703
EAN/GTIN:
     4262411890014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
dachhaken

Standard-Dachhaken in der Edelstahlgüte 1.4016, Rostfrei mit guter korrosionsbeständigkeit.

Dachhaken-Kategorie: Standard

Dachart: Schrägdach/ Steildach ab ca. 20° Dachneigung

Ziegeltyp: Formziegel, Dachpfannen, -steine

Lattung: 32 mm

Haken: 30x5 mm, 1.4016

Steglänge innen (Mittelteil): 118 mm

Grundplatte: 60x150x4 mm, 1.4016

Lochgröße: ? 9 mm

Bügelhöhe: 46 mm

Gesamthöhe: 130 mm

Gesamtlänge: 175 mm

Gewicht: 0,6 kg

Der Standard-Dachhaken in der Edelstahlgüte 1.4016 ist in einer Materialstärke von 5 mm gefertigt.Zugehörige Datenblätter und Montagehinweise finden Sie innerhalb der Artikelbeschreibung.Die Edelstahlgüte 1.4016 (Korrosionsbeständigkeitsklasse I) wird tendenziell im Binnenland und außerhalb von Industriegebieten, bei geringem bis keinem Salz- oder Säuregehalt in der Luft, eingesetzt.Alternativ kann der Dachhaken auch in der Edelstahlgüte 1.4301 über unseren Shop bestellt werden. Diese Edelstahlgüte ist aufgrund der höheren Korrosionsbeständigkeit (Klasse II) etwas preisintensiver.Unsere Dachhaken werden in Deutschland gefertigt - Bei Unternehmen, die mindestens nach "EN 1090-1: 2009+A1:2011" (CE-Kennzeichnungsmethode), "EN 1090-2:2018" (Schweißzertifizierung) und "ISO 9001" (Qualiätsmanagementsystem) zertifiziert sind.Auf Anfrage können wir weitere Dachhaken-Varianten zur Verfügung stellen - kontaktieren Sie uns.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.