Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIES Besteckköcher »Silvercup«


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRIES Besteckköcher »Silvercup«
Produktbild zu FRIES Besteckköcher »Silvercup«
Logo zu FRIES Besteckköcher »Silvercup«
Artikel-Nr.:
     3391-229928039
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     A301224
EAN/GTIN:
     9006279280397
Suchbegriffe:
Besteck-Köcher
Besteckköcher
besteckköcher kunststoff
besteck köcher
FRIES Besteckköcher »Silvercup«

»Silvercup«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006279280267
Breite:
100 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
140 mm
Länge:
100 mm
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: besteckköcher 14 cm hoch, Besteckkorb, Besteckspülkorb, Besteckwaschkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.