Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Produktbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Skizze zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Anwendungsbild zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Elektroherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Gasherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Keramikherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Induktionsherd
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - Backofen
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet - nicht spülmaschinengeeignet
Symbol zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Logo zu ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3391-227798616
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     190051-20R
EAN/GTIN:
     9006277986161
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
ILIOS »Kochkunst« Bratpfanne Mehrschicht, ø:200 mm, antihaftbeschichtet

Man nehme eine Hand voll Kreativität, eine Messerspitze Leidenschaft und eine Prise Fingerspitzengefühl - Kochen ist Kunst, genau dafür steht ilios Kochkunst. Gemacht für den professionellen Einsatz, überzeugt die Küchenlinie der Marke ilios durch hohe Qualität, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Genussdirigenten

Schnelles Anbraten, gemütlicheres Anschwitzen oder langsames Köcheln, egal was Ihr Musikstück verlangt, die ilios Kochkunst Bratpfannen, Sauteusen und Stielkasserollen werden in Ihren Händen zum persönlichen Taktstock. Denn die Genussdirigenten geben in ihrer Vielfalt auf jedem Herd den Takt vor.

Gebrauchs- und Pflegehinweise
  • Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen
  • Kunststoff- & Holzwender verwenden
  • Abkühlen lassen vor Reinigung
  • Weicher Schwamm zum Reinigen
  • Vor Erstgebrauch mit heißem Wasser reinigen
  • Kochgeschirr nie ohne Inhalt aufheizen

Krawatte
  • Alle »ilios« Kochkunst-Pfannen gibt es in ansprechenden Verpackungen für den Handel.

Auf der Krawatte
  • Produktabmessungen
  • Produkteigenschaften
  • Artikel im Original abgebildet
  • EAN-Code


  • hochwertiges Mehrschichtmaterial bewirkt perfekte Wärmeleitfähigkeit
  • schwere und robuste Ausführung
  • sicheres und tropffreies Abgiessen durch stabilisierenden Schüttrand
  • Rumpf hochglanzpoliert
  • wärmeisolierende Rohrgriffe aus rostfreiem Edelstahl


Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Excalibur®Antihaftbeschichtung
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
9006277986161
ø:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.