Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz
Produktbild zu GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz
Logo zu GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz
Logo zu GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227793039
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 WSP 10 R1
EAN/GTIN:
     4010303090147
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 10 cm
GIESSER Gemüsemesser Welle, 100 mm, schwarz

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010303090147
Länge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Klingenlänge:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.