Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCREWPULL Flaschenkühler »WA-126« schwarz, flexibel, Länge: 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCREWPULL Flaschenkühler »WA-126« schwarz, flexibel, Länge: 230 mm
Produktbild zu SCREWPULL Flaschenkühler »WA-126« schwarz, flexibel, Länge: 230 mm
Logo zu SCREWPULL Flaschenkühler »WA-126« schwarz, flexibel, Länge: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227789033
Hersteller:
     Screwpull
Herst.-Nr.:
     59142010006068
EAN/GTIN:
     0630870020053
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
SCREWPULL Flaschenkühler »WA-126« schwarz, flexibel, Länge: 230 mm

Aus PVC-beschichtetem Nylon.
2 integrierte Kühlpads umschließen die Flasche vollständig und kühlen den Wein/Sekt schnellstmöglich herunter - viel größere Kühl-Kontaktfläche als bei anderen Kühlmanschetten. Passt sich den meisten Flaschen mit seinen elastischen Gummizügen perfekt an - für einen optimalen Kühleffekt. Einfach im Gefrierfach aufbewahren und bei Bedarf sofort benutzen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
630870020053
Länge:
230 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.