Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖCKEL Eisdipper »Modell A« Aluminium, Inhalt: 1/30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖCKEL Eisdipper »Modell A« Aluminium, Inhalt: 1/30 Liter
Produktbild zu STÖCKEL Eisdipper »Modell A« Aluminium, Inhalt: 1/30 Liter
Logo zu STÖCKEL Eisdipper »Modell A« Aluminium, Inhalt: 1/30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227777025
Hersteller:
     Stöckel Söhne
Herst.-Nr.:
     6101030
EAN/GTIN:
     4000801500309
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
STÖCKEL Eisdipper »Modell A« Aluminium, Inhalt: 1/30 Liter

aus lebensmittelechtem Aluminium, wärmeleitende Flüssigkeit im Griff

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000801500309
Inhalt:
1/30 l
Länge:
170 mm
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,30*
€ 26,43*
Lager 3391
19
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 32,11*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.