Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖCKEL Eisportionierer Edelstahl 18/10, Modell CO, Inhalt: 1/30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖCKEL Eisportionierer Edelstahl 18/10, Modell CO, Inhalt: 1/30 Liter
Produktbild zu STÖCKEL Eisportionierer Edelstahl 18/10, Modell CO, Inhalt: 1/30 Liter
Logo zu STÖCKEL Eisportionierer Edelstahl 18/10, Modell CO, Inhalt: 1/30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227777024
Hersteller:
     Stöckel Söhne
Herst.-Nr.:
     5102030
EAN/GTIN:
     4000801110300
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
STÖCKEL Eisportionierer Edelstahl 18/10, Modell CO, Inhalt: 1/30 Liter

(Gesamtlänge = l + l2)

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000801110300
Inhalt:
1/30 l
Länge:
175 mm
Länge 2:
62 mm
Breite:
43 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,02*
€ 37,75*
Lager 3391
23
€ 5,90*
ab € 38,91*
€ 50,98*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.