Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm
Produktbild zu STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm
Logo zu STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm
Logo zu STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227729189
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     7427-16
EAN/GTIN:
     9002793910734
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
STUBAI »Tirol« Kochmesser, Klingenlänge: 160 mm

Klinge:
rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug, fein poliert

Griff:
spülmaschinenfester, leicht zu reinigender POM-Schutzgriff HACCP-geeignet, in handlicher ergonomischer Form, fugendicht verschweißt, speziell vernietet

»Tirol«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002793910734
Klingenlänge:
160 mm
Länge:
280 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
34
€ 9,90*
ab € 16,02*
€ 22,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 18,64*
€ 25,60*
€ 4,80*
ab € 19,09*
€ 26,09*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.