Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Messerkoffer 13-tlg., Höhe: 100 mm, Länge: 460 mm, Breite: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Messerkoffer 13-tlg., Höhe: 100 mm, Länge: 460 mm, Breite: 320 mm
Produktbild zu STUBAI Messerkoffer 13-tlg., Höhe: 100 mm, Länge: 460 mm, Breite: 320 mm
Logo zu STUBAI Messerkoffer 13-tlg., Höhe: 100 mm, Länge: 460 mm, Breite: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227729134
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     7656-13
EAN/GTIN:
     9002793910130
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
STUBAI Messerkoffer 13-tlg., Höhe: 100 mm, Länge: 460 mm, Breite: 320 mm

bestehend aus: Spickmesser 100 mm, Ausbeinmesser 130 mm, Kochmesser 160 und 200 mm, Küchengabel 140 mm, Buntschneidemesser 100 mm, Filetiermesser 180 mm, Gemüsemesser 90 und 100 mm, Brotmesser 200 mm, Schälmesser 60 mm, Streicher 240 mm, Aluminiumkoffer

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
EAN Stück:
9002793910130
Höhe:
100 mm
Länge:
460 mm
Material:
Aluminium (ALU)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
1
€ 9,90*
ab € 524,86*
€ 611,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 590,52*
€ 678,96*
Frei Haus
ab € 615,80*
€ 709,20*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,16*
€ 688,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,64*
€ 667,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.