Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudelmaschine 18/10 Edelstahl, mit verstellbarer Walze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nudelmaschine 18/10 Edelstahl, mit verstellbarer Walze
Produktbild zu Nudelmaschine 18/10 Edelstahl, mit verstellbarer Walze
Artikel-Nr.:
     3391-227713019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11720
EAN/GTIN:
     8712628053116
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Nudelmaschine 18/10 Edelstahl, mit verstellbarer Walze

»Antonietta«
Verschiedene Einstellungen ermöglichen das Herstellen von verschiedenen Nudelsorten mit einer Teigdicke von 0,3 bis 3 mm. Eine Tischklemme und ein rutschfester Sockel sorgen für die notwendige Standfestigkeit.
Teigbreite: 145 mm
Teigdicke: 9 verschiedene Einstellungen von 0,3 bis 3 mm
Für 3 Pastasorten: Lasagne 145 mm, Fettuccine 6,6 mm, Spaghetti 2 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8712628053116
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Höhe:
155 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: nudel maschine, Pizza&Pasta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fackelmann
41118
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.