Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Universalzange, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Universalzange, Länge: 300 mm
Produktbild zu WEIS Universalzange, Länge: 300 mm
Logo zu WEIS Universalzange, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689259
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     18430
EAN/GTIN:
     4010411184301
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
WEIS Universalzange, Länge: 300 mm

Edelstahl hochglanzpoliert, Greifer aus Silikon, hitzebeständig bis 260°C, Arretierungsmöglichkeit

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411184301
Länge:
300 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), allzweckzange 30 cm, allzweck zange, denndasaugeisstmit, frischAufgetischt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.