Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 500 mm, Größe: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 500 mm, Größe: 5
Produktbild zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 500 mm, Größe: 5
Logo zu SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 500 mm, Größe: 5
Artikel-Nr.:
     3391-226680006
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350175
EAN/GTIN:
     4028574003278
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
SCHNEIDER Spritzbeutel weiß, Standard, Länge: 500 mm, Größe: 5

Baumwollgewebe mit starker Spezialbeschichtung
lebensmittelecht
verschweißte Längsnaht
mehrmals verwendbar
undurchlässig

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4028574003278
Länge:
500 mm
Größe:
5
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: schneider spritzbeutel, dressierbeutel, spritzbeutel baumwolle, Konditorspritzsack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,34*
7 Tage
370
€ 9,90*
ab € 5,50*
€ 8,40*
4 Tage
36
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,70*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,00*
€ 8,99*
Lager 3391
271
€ 9,90*
ab € 6,33*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.