Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlraumthermometer Skala von -50°C bis +30°C, Länge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kühlraumthermometer Skala von -50°C bis +30°C, Länge: 200 mm
Produktbild zu Kühlraumthermometer Skala von -50°C bis +30°C, Länge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226648007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104600
EAN/GTIN:
     4006359046009
Suchbegriffe:
Kühlraum-Thermometer
Kühlraumthermometer
kühlraum thermometer
Kühlraumthermometer Skala von -50°C bis +30°C, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4006359046009
Länge:
200 mm
Messbereich:
von -50°C bis +30°C
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.