Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenthermometer digital, mit Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bratenthermometer digital, mit Fühler
Produktbild zu Bratenthermometer digital, mit Fühler
Artikel-Nr.:
     3391-226635114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298062080
EAN/GTIN:
     8002522980626
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Bratenthermometer digital, mit Fühler

Mit Magnet, Hängevorrichtung und ausklappbarem Standfuß
Geeignet für Backofen und Grill (von -25° C bis 250° C)
Sonde mit abnehmbarem Kabel (1 m)
Individuell einstellbare Temperaturvorgabe
Mit Alarmfunktion und Timer
1 x AAA (1,5 V) Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Messbereich:
-25° C bis 250° C
EAN Stück:
8002522980626
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
123
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 19,74*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 26,40*
€ 35,99*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.