Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm
Produktbild zu WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm
Anwendungsbild zu WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm
Logo zu WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226609193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32982260
EAN/GTIN:
     4004094329869
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Baguett-Blech
WESTMARK Baguetteblech, Länge: 385 mm, Breite: 282 mm

mit hochwertiger Antihaftbeschichtung
die spezielle Perforation sorgt für eine ideale Wärmeverteilung beim Backen
hitzebeständig bis 230 °C

Weitere Informationen:
Breite:
282 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
385 mm
EAN Stück:
4004094329869
Material:
Metall
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Baguetteblech, back formen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 18,74*
Lager 3391
26
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 21,06*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.