Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Produktbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Anwendungsbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Anwendungsbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Anwendungsbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Anwendungsbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Anwendungsbild zu Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel
Artikel-Nr.:
     3391-222270248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45029
EAN/GTIN:
     4037839410539
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 500 ml
vorrats glas
Vorratsglas, tulpenform, Inhalt: 0,50 Liter, mit Holzdeckel und Schaufel

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,5 l
Ausführung:
tulpenform
Material:
Glas
EAN Stück:
4037839410539
ø:
97 mm
Höhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
48779
ab € 2,95*
Zubehör
k.A.
48782
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.