Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss 10-tlg., gold, PP 31,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubverschluss 10-tlg., gold, PP 31,5
Produktbild zu Schraubverschluss 10-tlg., gold, PP 31,5
Artikel-Nr.:
     3391-222270074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037839318767
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraubverschluss 10-tlg., gold, PP 31,5

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4037839318767
Verpackung:
10-tlg.
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Aluminium (ALU)
Farbe:
gold
PP:
31,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubkappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10843-FE6
ab € 11,08002*
Sonstiges
k.A.
11179-FE6
ab € 12,02004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.