Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas 6-tlg., klar, Sturzform, Karo-Rot-Deckel, Inhalt: 0,23 Liter, TO: 82


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., klar, Sturzform, Karo-Rot-Deckel, Inhalt: 0,23 Liter, TO: 82
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., klar, Sturzform, Karo-Rot-Deckel, Inhalt: 0,23 Liter, TO: 82
Artikel-Nr.:
     3391-222270067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037839319498
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas 230ml
vorrats glas
Vorratsglas 6-tlg., klar, Sturzform, Karo-Rot-Deckel, Inhalt: 0,23 Liter, TO: 82

Nur zum Einfüllen von Marmelade

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4037839319498
TO:
82 mm
Höhe:
70 mm
Inhalt:
0,23 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Einkochglas, Sturzglas, Sturzgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,72667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62004*
€ 32,86785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,11004*
€ 32,26095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,36002*
€ 26,60842
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,72*
Zubehör
k.A.
TO82 T/ROSSA
ab € 14,89*
Zubehör
k.A.
ab € 3,04*
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.