Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110
Artikel-Nr.:
     3391-222268685
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     357764MDD121990
EAN/GTIN:
     8004360093063
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
BORMIOLI ROCCO »Quattro Stagioni« Vorratsglas Inhalt: 2,00 Liter, TO: 110

»Quattro Stagioni«

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Inhalt:
2 l
TO:
110 mm
Höhe:
192 mm
ø:
143 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8004360093063
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,0175*
€ 8,2175*
Lager 3391
45
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 26,86002*
€ 37,20*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,55002*
€ 39,92452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,86002*
€ 31,96342
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,47667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bormioli Rocco
895162ST7021990
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.