Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,39 Liter, TO: 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,39 Liter, TO: 70
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,39 Liter, TO: 70
Anwendungsbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,39 Liter, TO: 70
Artikel-Nr.:
     3391-222261001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272610016
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas
Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,39 Liter, TO: 70

Nur zum Einfüllen von Marmelade

Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Inhalt:
0,39 l
EAN Stück:
9006272610016
TO:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Einkochglas, Schraubglas, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.