Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,212 Liter, TO: 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,212 Liter, TO: 63
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,212 Liter, TO: 63
Anwendungsbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,212 Liter, TO: 63
Artikel-Nr.:
     3391-222261000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272610009
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas
Vorratsglas 6-tlg., rund, klar, Obstdekor-Deckel, Inhalt: 0,212 Liter, TO: 63

Nur zum Einfüllen von Marmelade

Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Inhalt:
0,212 l
EAN Stück:
9006272610009
TO:
63 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Einkochglas, Schraubglas, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.