Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDRA RICH Kerzenleuchter; Höhe: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDRA RICH Kerzenleuchter; Höhe: 85 mm
Produktbild zu SANDRA RICH Kerzenleuchter; Höhe: 85 mm
Logo zu SANDRA RICH Kerzenleuchter; Höhe: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222237582
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     1085-9-99
EAN/GTIN:
     4005632327705
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
SANDRA RICH Kerzenleuchter; Höhe: 85 mm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4005632327705
ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Stumpenkerzen, stumpenkerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.