Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas 6-tlg., rund, Karo-Rot-Deckel, Inhalt 0,390 Liter, TO: 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, Karo-Rot-Deckel, Inhalt 0,390 Liter, TO: 70
Produktbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, Karo-Rot-Deckel, Inhalt 0,390 Liter, TO: 70
Anwendungsbild zu Vorratsglas 6-tlg., rund, Karo-Rot-Deckel, Inhalt 0,390 Liter, TO: 70
Artikel-Nr.:
     3391-222202012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272020129
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorrats glas
Vorratsglas 6-tlg., rund, Karo-Rot-Deckel, Inhalt 0,390 Liter, TO: 70

Nur zum Einfüllen von Marmelade

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,39 l
EAN Stück:
9006272020129
Höhe:
110 mm
TO:
70 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Einkochglas, Schraubglas, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
TO70 T/ROSSA
ab € 13,02*
Zubehör
k.A.
ab € 2,65*
Zubehör
k.A.
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.