Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path
Artikel-Nr.:
     3391-221130181
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996231
EAN/GTIN:
     5606739962319
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
COSTA NOVA »Notos« Salz-/Pfeffermühle, dune path

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
ø:
79 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
dune path
EAN Stück:
5606739962319
Höhe:
117 mm
Inhalt:
0,07 l
Weitere Suchbegriffe: pfeffer mühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.