Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bezeichnungsstreifen - BEZEICHNUNGSSTREIFEN DIN A5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Bezeichnungsstreifen - BEZEICHNUNGSSTREIFEN DIN A5
SCHROFF Bezeichnungsstreifen - BEZEICHNUNGSSTREIFEN DIN A5
SCHROFF Bezeichnungsstreifen - BEZEICHNUNGSSTREIFEN DIN A5
SCHROFF Bezeichnungsstreifen - BEZEICHNUNGSSTREIFEN DIN A5
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69000969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bezeichnungsstreifen, für Leiterkartengriff, verschraubt/genietet

IDENT STRIP WHITE-FOR HANDLE

Bezeichnungsstreifen, für Leiterkartengriff, anschraub-/nietbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Bruttogewicht:
0,01
Weitere Suchbegriffe: WHITE-FOR, HANDLE, 69000-969, STRIP, IDENT STRIP WHITE-FOR HANDLE, IDENT, 69000969
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,08*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,09*
€ 3,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,82*
€ 3,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,73*
€ 3,25
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,55*
€ 3,03
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,47*
€ 2,94
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,03*
€ 2,42
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.